TE Connectivity - MXSU-12C/1XU-3SB-NO02 - CX5406-000

KopierKopier
TE Connectivity - MXSU-12C/1XU-3SB-NO02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Papir/Kunststoff

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368137543

Elnummer

1167308

Leverandørens varenummer

CX5406-000

Typebeskrivelse

MXSU-12C/1XU-3SB-NO02

Nominell spenning U0U (Um):

6/10 (12) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Papir/Kunststoff

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

95...240 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

Ja

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

MXSU-12CT Pex kabel 12kv 95- 240/24kv 95- 150 mot papirkabel 12 kV 25- 70 Al/Cu Komplett skjøt for overgang mellom papirisolert kabel og pex-kabel. Betegnelsen angir spenningsnivået for papirkabelen. Inneholder alt som er nødvendig for å utføre skjøten. Dette inkluderer tilleggsett A, ombyggingssett, og mekaniske skjøtehylser med momentbolter.