TE Connectivity - OV.SP.AVLD.HDA-01-10KA - CR6026-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 1 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 1,25 kV
Krypestrømbane - 380 mm
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368914137
Elnummer
2864978
Leverandørens varenummer
CR6026-000
Typebeskrivelse
HDA-01MA-NFF
Med drift:
1 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
1,25 kV
Krypestrømbane:
380 mm
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Høyde:
183 mm


