Utgått

TE Connectivity - OVERG.BO.12/16MM630ARICS-0003- - 940505N001

KopierKopier
TE Connectivity - OVERG.BO.12/16MM630ARICS-0003-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - nei

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368803103

Elnummer

1167877

Leverandørens varenummer

940505N001

Typebeskrivelse

RICS-0003-41-21

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

nei

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

25...240 mm²

Jordingsline lengde:

0 m

RICS-0003-41-21 Overgangsbolt 12/16MM 630A