TE Connectivity - Overspenningsavleder HDA-12-MA 10KA UC1 - EN4832-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 12 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 15 kV
Krypestrømbane - 380 mm
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368130414
Elnummer
2865016
Leverandørens varenummer
EN4832-000
Typebeskrivelse
HDA-12MA-B3-NFF
Med drift:
12 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
15 kV
Krypestrømbane:
380 mm
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Høyde:
183 mm


