TE Connectivity - Overspenningsavleder HDA36 MA10KA UC36 - EN6029-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 36 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 45 kV
Krypestrømbane - 1125 mm
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Inne- og uteområde
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368128411
Elnummer
2865022
Leverandørens varenummer
EN6029-000
Typebeskrivelse
HDA-36M-B3-NFF
Med drift:
36 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
45 kV
Krypestrømbane:
1125 mm
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Inne- og uteområde
Høyde:
383 mm


