TE Connectivity - Overspenningsavleder RDA-12 Uc 12kV 10kA for RICS - 549103-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med drift - 12 kV
Antall IPX/SPX-utganger - 15 kV
Modell / utførelse - Uten skjerm
Bruksområde - Innendørs
Høyde - 390 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368627938
Elnummer
2865001
Leverandørens varenummer
549103-000
Typebeskrivelse
RDA-12
Med drift:
12 kV
Antall IPX/SPX-utganger:
15 kV
Modell / utførelse:
Uten skjerm
Bruksområde:
Innendørs
Høyde:
390 mm
Tekniske data Metalloksyd overspenningsavleder (ZnO) 10 kA IEC 60099-4. Innkapslet i Raychem polymer materiale. Impulsstrøm: 100 kA Energikapasitet ved 4/10 µs bølge: 5,3 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 4,5 kJ/kV Uc Energikapasitet ved koblingsimpuls:2000 µs: 2,6 kJ/kV Uc / HDA-xx-MA 2,3 kJ/kV Uc Mekanisk data HDA / HDA-xx-MA Bøyemoment: Kontinuerlig Nm 200 / Nm 350 Kortvarig Nm 1000 Strekkbelastning: Kontinuerlig N 1000 / N 1000 Kortvarig N 5000 Maksimalt vrimoment for M12 bolt: 50 Nm


