Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - OXSU-F6141 36kV 150-400 - CP4617-000

KopierKopier
TE Connectivity - OXSU-F6141 36kV 150-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368854228

Elnummer

1170416

Leverandørens varenummer

CP4617-000

Typebeskrivelse

OXSU-F6141-NO01

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

nei

Type kabelsko:

Uten

Nominellt tverrsnitt:

150...400 mm²

Endeavslutningen består av en krypestrøms- og erosjonsbestandig krympeslange. I begge ender legges krypestrømsbestandig mastik for å sikre en hermetisk tetting. I halvlederavtaket installeres en gul, feltspredende mastik som påkrympes en feltstyrende krympeslange (SCTM). Både innen- og utendørs påmonteres krypestrømsskjørt. Settet leveres komplett med 3 faseavslutninger, krypestrømsskjørt, surretråd, smergellerret og montasjebeskrivelse. Endeavslutningssystemet er testet iht VDE 0278 og Raychem PPS 3013 og tilfredstiller fullt ut BS og IEC