Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - OXSU-F6141-ML-5-13 36 150-300 - CF6262-008

KopierKopier
TE Connectivity - OXSU-F6141-ML-5-13 36 150-300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136409

Elnummer

1170424

Leverandørens varenummer

CF6262-008

Typebeskrivelse

OXSU-F6141-ML-5-13

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

150...300 mm²

36kV varmkrymp utendørs endeavslutning med mekanisk kabelsko. Komplett sett for 3 faser. Kabelsko for 12mm bolt.