Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

TE Connectivity - OXSU-F6141-ML-6-17 36 240-400 - CF6247-008

KopierKopier
TE Connectivity - OXSU-F6141-ML-6-17 36 240-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere - 1

  • Egnet for innendørsbruk - nei

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Type endeavslutning - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368041277

Elnummer

1170425

Leverandørens varenummer

CF6247-008

Typebeskrivelse

OXSU-F6141-ML-6-17

Antall ledere:

1

Egnet for innendørsbruk:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Type endeavslutning:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Med jordleder:

nei

Levert med kabelsko:

Ja

Type kabelsko:

Skrukobling

Nominellt tverrsnitt:

240...400 mm²

36kV varmkrymp utendørs endeavslutning med mekanisk kabelsko. Komplett sett for 3 faser. Kabelsko for 12mm bolt.