TE Connectivity - OXSU-F6151-ML-7-17 36 500-630 - CF6261-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere - 1
Egnet for innendørsbruk - nei
Egnet for utendørsbruk - Ja
Type endeavslutning - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368107836
Elnummer
1170426
Leverandørens varenummer
CF6261-011
Typebeskrivelse
OXSU-F6151-ML-7-17
Antall ledere:
1
Egnet for innendørsbruk:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Type endeavslutning:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Med jordleder:
nei
Levert med kabelsko:
Ja
Type kabelsko:
Skrukobling
Nominellt tverrsnitt:
500...630 mm²


