Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - PINNEHYLSE RSSS 250U 70 DIN AL - SIML-0-1390155-1

KopierKopier
TE Connectivity - PINNEHYLSE RSSS 250U 70 DIN AL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM - 16...16 mm²

  • Materiale - Aluminium/kobber

  • Langsgående tetning - Ja

  • Antall festehull - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918003366

Elnummer

1166774

Leverandørens varenummer

SIML-0-1390155-1

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM / SM:

16...16 mm²

Materiale:

Aluminium/kobber

Langsgående tetning:

Ja

Antall festehull:

0

Kontakten er støpt i EPDM isolasjonsmateriale med et utvendig ledende plastmateriale i min. 3 mm tykkelse. Det ledende belegget jordes med en separat jordtrådforbindelse. Kontakten har en elastisk kabelinnføring som forenkler installasjonen, samt har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Rettkontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter. Rettkontakten er testet iht ANSI/IEEE 386, VDE 0278, Cenelec HD-629.S1, IEC 60502-4 og andre relevante standarder. Godkjent som berøringssikker av DSB.