TE Connectivity - Rettkontakt 250A 12/24 95/25 - EN4950-000

KopierKopier
TE Connectivity - Rettkontakt 250A  12/24 95/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - A (250 A)

  • Type pluggforbindelse - Rett

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368107461

Elnummer

1167339

Leverandørens varenummer

EN4950-000

Typebeskrivelse

RSSS-VD-525B-E-NO01

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

A (250 A)

Type pluggforbindelse:

Rett

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

25...95 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

Skjermet rett kontakt som passer til bushing type „A“ iht EN50181 opp til 24kV / 250A. Kontakten er Hybrid design: Flexible silikon kabel adapter og kraftig EPDM kropp. Geometrisk feltstyring. Integrert forsegling i kabeladapteren. Kontakten har uttak for kapasitiv spenningsmåling. For innendørs og utendørs bruk. Kontaktene leveres i komplette sett à 3 stk kontakter med mekanisk pinnehylse. Kontaktene er type testet iht HD629.1 S2. Raychem Quality 100% rutine-testet.