TE Connectivity - RSTI-3953 1200A 12KV 630MM - EN0641-000

KopierKopier
TE Connectivity - RSTI-3953 1200A 12KV 630MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6/10 (12) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368012093

Elnummer

1168204

Leverandørens varenummer

EN0641-000

Typebeskrivelse

Skjermede kontakter

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

6/10 (12) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

D (1250 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

630...630 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

T-kontakt, berøringssikker, type RSTI-3953 800A 12kV 630mm². PEX Ø/34,0-45,4mm. Leveres i sett a`3 stk T-kontakter. Med mekaniske kabelsko.