Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TE Connectivity - RSTI-5851 12/24 50-95/50-70 - CP0543-000

KopierKopier
TE Connectivity - RSTI-5851 12/24 50-95/50-70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918031802

Elnummer

1168200

Leverandørens varenummer

CP0543-000

Typebeskrivelse

Skjermede kontakter

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

25...95 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

T-KONTAKT RSTI-5851 800A 12/24 50-95/50-70MM²