TE Connectivity - RSTI-68TP forseglingsplugg - CS9958-000

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070918032816

Elnummer

1167310

Leverandørens varenummer

CS9958-000

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

20,8/36 (42) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

C (630 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

nei

Nominellt tverrsnitt:

25...240 mm²

Jordingsline lengde:

0 m

Forseglingsplugg for RSTI-58 og RSTI-CC-58, forseglings pluggen monteres i bakenden av kontakten. Forseglingspluggen har kapasitivt målepunkt. Endehette følger med.