Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TE Connectivity - RSTI-6952 1200A 36-42KV500-630 - EN0649-000

KopierKopier
TE Connectivity - RSTI-6952 1200A 36-42KV500-630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368012109

Elnummer

1168208

Leverandørens varenummer

EN0649-000

Typebeskrivelse

Skjermede kontakter 36-42kV

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

20,8/36 (42) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

D (1250 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

3

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

500...500 mm²

Jordingsline lengde:

0,8 m

T-kontakt, berøringssikker, type RSTI-6952 800A 36-42kV 500-630mm². PEX ø/39,1-59,0mm. Leveres i sett a`3 stk T-kontakter. Med mekaniske kabelsko.