Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - RSTI-CC-5953 24kV 630mm2 - EN5644-000

KopierKopier
TE Connectivity - RSTI-CC-5953 24kV 630mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for innendørsbruk - Ja

  • Egnet for utendørsbruk - Ja

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - D (1250 A)

  • Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368124796

Elnummer

1168249

Leverandørens varenummer

EN5644-000

Typebeskrivelse

RSTI-CC-5953-NO01

Egnet for innendørsbruk:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Nominell spenning U0U (Um):

12,7/22 (24) kV

Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:

D (1250 A)

Type pluggforbindelse:

T-skjøtestykke

Tilkoblingstype leder:

Skrukobling

For antall kjernetråder:

1

Skjermet:

Ja

Levert med kabelsko:

Ja

Nominellt tverrsnitt:

630...630 mm²

Koblingskontakt RSTI-CC-5953-NO01. 1-leder 24 KV 630mm² m/mekanisk kabelsko. 1250A. Pex diam: 39,1-59,0 mm. Leveres i komplette sett med 3 stk. T-kontakter, kabeladaptere, mekaniske kabelsko og alt nødvendig utstyr for montering. Kobles til base sett RSTI-x95x.