TE Connectivity - SKJØT RT-S3P24A 24B 35-95 - 539650-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 35...95 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918024187
Elnummer
1167854
Leverandørens varenummer
539650-000
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
35...95 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
Ja
Gruvedriftskonsesjon:
Ja
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Press / crimp forbindelse
Halogenfri:
nei


