Utgått

TE Connectivity - Skjøt 36kV 185-400 - 682466-000

KopierKopier
TE Connectivity - Skjøt 36kV 185-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 185...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072658001299

Elnummer

1167827

Leverandørens varenummer

682466-000

Typebeskrivelse

EPKJ-36C/1XU-1XU

Nominell spenning U0U (Um):

18/30 (36) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

185...400 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

N(A)2XY

Forbindelsestilbehør:

Press / crimp forbindelse

Halogenfri:

nei

Skjøt for 1-leder 36kV PEX isolert kabel. Raytop skjøtesystem er komponert av krympekomponenter med stort krympeforhold, som betyr at en skjøtemodul dekker mange tverrsnitt. Presshylsen for lederskjøten dekkes med en feltutjevnende mastik som også benyttes i halvlederavtakene. En feltstyrende krympeslange sikrer en kontrollert feltbelastning over skjøten. Isolasjonsnivået opprettholdes ved nedkrymping av en tykkvegget isolasjonsslange samt en tykkvegget skjermet isolasjonsslange over feltfordelerslangen. Et fortinnet skjermnett sikrer en metallisk skjerming av skjøten. Kabelens skjermtråder skjøtes for kontinuitet av skjermarealet og beskyttes mekanisk og korrosjonsmessig av en utvendig, tykkvegget krympeslange med lim. For kabeltype TSLE og TSLF anbefales benyttet krympeflak CFSM i tillegg til standard komponenter. CFSM må bestilles separat. Skjøtesettet leveres uten skjøtehylser. Montasjebeskrivelse medfølger. Skjøtesystemet er testet iht VDE 0278, IEC, BS og Raychem PPS 3013.