Utgått

TE Connectivity - Skjøt kaldkrymp 12kV 240-400 - CS8268-000

KopierKopier
TE Connectivity - Skjøt kaldkrymp 12kV 240-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 6,35/11 (12) kV

  • Modell / utførelse - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 240...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072658001022

Elnummer

1167724

Leverandørens varenummer

CS8268-000

Typebeskrivelse

CSJA-12D/1XU-1XU-M-NO01

Nominell spenning U0U (Um):

6,35/11 (12) kV

Modell / utførelse:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

240...400 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

Ja

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

nei

CSJA skjøter tilbyr et pålitelig, rask og montasjevennlig skjøtesystem, der vi forsikrer om høy pålitelighet for deres nett. En skjøtekropp som integrerer geometrisk stresskontroll og Faradays bur, sørger for unik elektrisk feltkontroll. CSJA skjøter er designet for å dekke et stort spekter av applikasjoner, og for å ivareta skjøting av mange typer kabler. Mekanisk skjøtehylse med et stort tverrsnittsområde leveres komplett i hvert skjøtesett. Skjøtekropp, jordingssystem og ytre kappe er pre-ekspandert på en oppspenningsspiral. Skjøtekropp i én del av silikongummi med høy utvidelseskapasitet, muliggjør stort tverrsnittsområde. Feltstyringen tas vare på av en integrert ledende geometrisk stresskonus. Elektrisk feltkontroll over skjøtehylsen ved hjelp av integrert Faradays bur. Det benyttes en enkel og velutprøvd oppspenning av skjøtekroppen. Tilfredsstiller kravene i CENELEC HD 629.1 som inkluderer IEC, BS, VDE og andre internasjonale spesifikasjoner. Mekaniske skjøtehylser med bruddbolter testet etter IEC 61238-1, for leder følger med i skjøtesettet. Gjennomprøvd skjøteløsning for skjerm.