Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

TE Connectivity - Skjøt varm 24kV 95-240/240-400 - CP5162-008

KopierKopier
TE Connectivity - Skjøt varm 24kV 95-240/240-400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 95...400 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042368136942

Elnummer

1167797

Leverandørens varenummer

CP5162-008

Typebeskrivelse

MXSU-5141-T4

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

95...400 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

N(A)2XY

Forbindelsestilbehør:

Skjøtestykke med skruer

Halogenfri:

nei

Komplett skjøt for PEX mot PEX 24 kV der det er store overganger i tverrsnitt. Skjøten er komplett med en spesiell mekanisk skjøtehylse for store tverrsnittsoverganger. Skjøten er designet for kappetesting inntil 5kV. Leveres pr fase.