TE Connectivity - SXSU-4111-12KV 35/70mm² - 703623-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 35...70 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918005070
Elnummer
1167780
Leverandørens varenummer
703623-000
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
8,7/15 (17,5) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
35...70 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei


