TE Connectivity - SXSU-5151-12/24 E/L 630-800 - CN2995-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 630...800 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070918030225
Elnummer
1167786
Leverandørens varenummer
CN2995-000
Typebeskrivelse
Skjøter plast 12/24KV
Nominell spenning U0U (Um):
12/20 (24) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
630...800 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
N(A)2XY
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei


