TE Connectivity - T-kontakt 36-42 kV 35-95 mek - EN0625-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innendørsbruk - Ja
Egnet for utendørsbruk - Ja
Nominell spenning U0U (Um) - 20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181 - C (630 A)
Type pluggforbindelse - T-skjøtestykke
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368088746
Elnummer
1168060
Leverandørens varenummer
EN0625-000
Typebeskrivelse
RSTI-6851
Egnet for innendørsbruk:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Nominell spenning U0U (Um):
20,8/36 (42) kV
Nominell strøm iflg. EN 50180/EN 50181:
C (630 A)
Type pluggforbindelse:
T-skjøtestykke
Tilkoblingstype leder:
Skrukobling
For antall kjernetråder:
3
Skjermet:
Ja
Levert med kabelsko:
Ja
Nominellt tverrsnitt:
25...95 mm²
Jordingsline lengde:
0,8 m
Bredde:
70 mm
Høyde:
250 mm
Lengde:
180 mm


