TE Connectivity - WCSM 16/4-1000 krympeslange - CU9269-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 16 mm
Indre diameter etter krymping - 4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368007860
Elnummer
1833461
Leverandørens varenummer
CU9269-000
Typebeskrivelse
WCSM-16/4-1000/S(S20)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
16 mm
Indre diameter etter krymping:
4 mm
Farge:
Svart
Veggtykkelse etter krymping:
2,4 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja