TE Connectivity - WCSM 34/ 8-1000 krympeslange - CU7128-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 34 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368996690
Elnummer
1833463
Leverandørens varenummer
CU7128-000
Typebeskrivelse
WCSM-34/8-1000/S(S10)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
34 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


