TE Connectivity - WCSM 48/12-1000 krympeslange - CU8542-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 48 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368004487
Elnummer
1833464
Leverandørens varenummer
CU8542-000
Typebeskrivelse
WCSM-48/12-1000/S(S10)
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
48 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
4:1
Nominellt tverrsnitt:
13...44 mm²
Veggtykkelse etter krymping:
4,5 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-40...90 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


