TE Connectivity - ZCSM Krympeslange 24/8-1500 H.F - 953711-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4042368807606
Elnummer
1833292
Leverandørens varenummer
953711-000
Typebeskrivelse
ZCSM-24/8-1500/U
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,9 mm
Lengde:
1500 m
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei


