Utgått

Tebis - B.IQ 2 K GLASS SORT - 75162592

KopierKopier
Tebis - B.IQ 2 K GLASS SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 4

  • Antall knapper - 2

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011334372103

Elnummer

4509664

Leverandørens varenummer

75162592

Typebeskrivelse

4509664

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

4

Antall knapper:

2

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Svart

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Glass

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX B.IQ bryter 2 kanal glass sort. Passer til BCU 75040001. For montering i enkel veggboks. For vertikal montering.