Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tebis - B.IQ 4 K HVIT M TERM - 75664599

KopierKopier
Tebis - B.IQ 4 K HVIT M TERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 10

  • Med display - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011334257332

Elnummer

4509715

Leverandørens varenummer

75664599

Typebeskrivelse

4509715

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

10

Med display:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Status-LED:

Ja

Infrarød-sensor:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

nei

Med temperaturregulator:

Ja

Integrert DCF77-mottaker:

nei

Med tidsur:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

KNX B.IQ bryter 4 kanal hvit med termostat. Passer til BCU 75040003. For montering i enkel veggboks. For vertikal montering.

Tebis

Et Tebis-produkt

Oppdag Tebis-serien