Tebis - Binærinngang 4-Kanal Potfri Kontakter "Pillen" - TXB304

KopierKopier
Tebis - Binærinngang 4-Kanal Potfri Kontakter "Pillen"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall innganger - 4

  • Primærspenningsområde - 5...5 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616049413

Elnummer

4505908

Leverandørens varenummer

TXB304

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall innganger:

4

Primærspenningsområde:

5...5 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Type inngangsspenning:

DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Norm EN50090, Driftspenning 30V DC KNX buss, 4 innganger potensialfrie, Maksimun avstand fra signalgiver 5 m, Både ETS og TX100 programmering