Tebis - Binærinngang 10-Kanal 230 V Ac - TXA310

KopierKopier
Tebis - Binærinngang 10-Kanal 230 V Ac

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 10

  • Primærspenningsområde - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Easy-KNX DIN

EAN/GTIN

3250616049253

Elnummer

4505906

Leverandørens varenummer

TXA310

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

10

Primærspenningsområde:

230...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

AC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm EN50090, Driftspenning 30V DC KNX buss, 10 innganger for 230V AC Lavt nivå"0" 0-100V Høyt nivå "1" 195-230 V AC, Maksimun avstand fra signalgiver 100 m, Maksimum antall brytere med lys pr. inngang er 10. Både ETS og TX100 programmering