Tebis - GRENSESNITT USB MODULÆR - TH101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Modell / utførelse - USB
Monteringsmetode - REG
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615881014
Elnummer
4500393
Leverandørens varenummer
TH101
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Modell / utførelse:
USB
Monteringsmetode:
REG
Farge:
Grå
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Maks dataoverføringshastighet:
9600 Bd
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


