Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tebis - KNX BEVEG.DET. 180° STD. HVIT - WYT510

KopierKopier
Tebis - KNX BEVEG.DET. 180° STD. HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617058179

Elnummer

4505942

Leverandørens varenummer

WYT510

Typebeskrivelse

4505942

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9001

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,2 m

Maks rekkevidde til siden:

13 m

Maks rekkevidde i front:

12 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

26 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

36...36 °

Antall kanaler:

2

Min. innkoblingstid:

90 s

Egenskaper:Dekningsvinkel: 180°. Dekningsområde: 12 m foran, hver 13 m sideveis. Deteksjonsvinkel: 60°. Utkoblingsforsinkelse: 90 s. Aktiveringsgrense: 5 til 1000 Lux. Montasjehøyde (anbefalt): 1,1 m til 2,2 m. Demonteringsbeskyttelse: Med skruefeste under dekselet. Idriftsettelse med ETS eller TX100B (fra versjon 1.7) Funksjoner: Kanal 1 sender objekt som en funksjon av lysstyrke ogbevegelse (kroppsvarme). AV/PÅ. Dimming ved nærvær. Dimming ved nærvær (PÅ) og fravær (AV). Tvangsstyring. Tidsfunksjoner.Sceneframhenting. Scene ved fravær. Tilleggsfunksjoner ved ETS-programmering: Overvåkingskanal: Kanal 2 sender objekt som funksjon av bevegelse (uavhengig av lysstyrke). Melding hvis trykknappsensoren fjernes. Applikasjonsprogramvare (ETS): WDL510A

Tebis

Et Tebis-produkt

Oppdag Tebis-serien