Tebis - KNX BEVEG.DET. 2 KANALER - WUT52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Tebis TX
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617570534
Elnummer
4505959
Leverandørens varenummer
WUT52
Typebeskrivelse
4505959
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Tebis TX
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
10 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
26 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
30...30 °
Antall kanaler:
2
Et Tebis-produkt
Oppdag Tebis-serien


