Tebis - KNX Binærutgang 2 X 6A Desentralisert - TYA628C

KopierKopier
Tebis - KNX Binærutgang 2 X 6A Desentralisert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616059405

Elnummer

4509135

Leverandørens varenummer

TYA628C

Typebeskrivelse

4509135

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Innfelt

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

6 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

1200 W

Maks. bryteeffekt LED:

26 W

Utgangseffekt:

500 W

C-last:

nei

Maks brytestrøm:

6 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 60669-2-1/A2 EN50090-2-2 EN 50090-2-2/A1 EN50428, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 8 mA, IP 40, Driftstemperatur 0ºC - +45ºC Lagringstemperatur -20ºC - + 70ºC, 2x4A brudd, Applikasjonsprogram STYB602F, programmeres med ETS, Desentral montering, LED viser komblingstilstand, Manuell betjening, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon