Tebis - KNX Binærutgang 4 X16A C-Last Modulær - TYA604D

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 4

  • Merkestrøm - 16 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616059832

Elnummer

4509115

Leverandørens varenummer

TYA604D

Typebeskrivelse

4509115

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

4

Merkestrøm:

16 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

5750 W

Maks. bryteeffekt LED:

414 W

Utgangseffekt:

2300 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

16 A

Nominell driftsspenning:

230...230 V

Ulike faser kan tilkobles:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Norm: EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 50090-2-2, 30V DC systemspenning, Egetforbruk 1 W, IP 30, Driftstemperatur 0ºC - +70ºC Lagringstemperatur -20ºC - + 70ºC, 4x1 polt releutganger 16A C-last eller 2 kanal markise/persiennestyring, applikasjonsprogram STYA604, programmeres med ETS, WAGO Quick Connect, manuell betjening direkte på produkt, LED indikering av koblingstilstand, Tidsfunksjon, Tvangsstyring, Logikkfunksjon og Scenefunksjon