Tebis - KNX EASY TERMOSTAT MED 3 INNGANGER FOR BRYTER OG GULVFØLER EK087 - TX320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem KNX-Radio - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616043206
Elnummer
4500293
Leverandørens varenummer
TX320
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Monteringsmetode:
Påvegg
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med lokal betjening:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med display:
nei
Antall digitale innganger:
3
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Utvendig føler:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
Ja
Parallelldrift mulig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja
Klasse for temperaturregulator:
IV
Standby strømforbruk (solstandby):
0,3 W
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


