Tebis - KNX EASY VENTILAKTOR MED 2 INNGANGER - TX501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616045019
Elnummer
4500267
Leverandørens varenummer
TX501
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
nei
Antall digitale innganger:
2
Nominell spenning:
30 V
Strømforsyning for bus:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


