Tebis - KNX fotocelle 6 kanal m/føler - TXA026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy-KNX DIN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3250617579292
Elnummer
4505917
Leverandørens varenummer
TXA026
Typebeskrivelse
4505917
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
6
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


