Utgått

Tebis - KNX fotocelle 6 kanal u/føler - TXA025

KopierKopier
Tebis - KNX fotocelle 6 kanal u/føler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - REG

  • Antall innganger - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617579285

Elnummer

4505916

Leverandørens varenummer

TXA025

Typebeskrivelse

4505916

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

REG

Antall innganger:

6

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Norm: EN 60950, Systemspenning 30V DC, IP 20 , Brukstemperatur 0ºC - 45ºC , Lagringstemperatur -20º C - +70ºC, Applikasjonsprogram TL025A, Programmeres med TX100 eller ETS, Brukes sammen med følerene EE002 og EE003