Tebis - KNX PERSIENNEAKTOR 4K 24V MOD - TXA226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 1380 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616049611
Elnummer
4500209
Leverandørens varenummer
TXA226
Typebeskrivelse
TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1380 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
6 A
Maks. antall sjalusiutganger:
4
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


