Tebis - KNX RF markiseutgang 3A, Quicklink - TRM692G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Antall innganger - 2
Maks omkoblingseffekt - 690 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250615989031
Elnummer
4500368
Leverandørens varenummer
TRM692G
Typebeskrivelse
4500368
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall innganger:
2
Maks omkoblingseffekt:
690 W
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
3 A
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


