Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tebis - KNX ROMKONTROLLER HVIT M TERM - TX460A

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250616049833

Elnummer

4500352

Leverandørens varenummer

TX460A

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Monteringsmetode:

Andre

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med lokal betjening:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Med LED-visning:

nei

Med display:

Ja

Antall digitale innganger:

4

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Utvendig føler:

nei

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

Ja

Parallelldrift mulig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

Ja

Norm: EN 50090-2-2 EN 55022 EN 55024 & EN 60669-2-1, Systemspenning 30V DC, Egetforbruk:430mW med displaybelysning, IP 20, Brukstemperatur 0ºC - 45ºC, Lagringstemperatur -20º C - +70ºC, Applikasjonsprogram TL460A V1.0, for innfeling i veggboks 60mm, leveres med BCU, programmeres med TX100 eller ETS

Tebis

Et Tebis-produkt

Oppdag Tebis-serien