Tebis - KNX VÆRSTASJON GPS - TG053A

KopierKopier
Tebis - KNX VÆRSTASJON GPS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Akustisk signal - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615879806

Elnummer

4500290

Leverandørens varenummer

TG053A

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

Ja

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Busspenning 29V DC, Driftspenning 24V DC, Driftstemperatur -30ºC - +50ºC, IP44, Regnsensor med varme 1,2W 24V, Temperatursensor -40º - +80ºC, Oppløsning 0,1ºC , Vindsensor 0 m/s til 70 m/s, Presisjon < 10 % av måleverdi, Lyssensor 0-150.000 Lux, Nøyaktighet 10% av måleverdi