Utgått

Tebis - PRESENS DET. TAK 360º KNX 2 K. - TCC530E

KopierKopier
Tebis - PRESENS DET. TAK 360º KNX 2 K.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Monteringsmetode - Andre

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617579261

Elnummer

4505987

Leverandørens varenummer

TCC530E

Typebeskrivelse

4505987

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Presensmelder

Monteringsmetode:

Andre

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

DALI-2 sertifisert:

nei

Optimal montasjehøyde:

4 m

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks rekkevidde i front:

7 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

55...55 °

Antall kanaler:

2

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

5 s

Maks. innkoblingstid:

480 min

Standard: IEC 60669-1, IEC 60669-2-1, CE og Ctick, Driftspenning 30VDC fra KNX buss, Stømforbruk på bussen 345mW, Dekningsområde 360º 7 m ved 2,5 m høyde, Luxområde 5->1000 LUX, IP41,