Tebis - Spenningsforsyning 24V DC 1A - TGA200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easy-KNX DIN
EAN/GTIN
3250615979964
Elnummer
4505919
Leverandørens varenummer
TGA200
Typebeskrivelse
4505919
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
1 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
1 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Utgangseffekt:
15 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Nominell utgangsstrøm 2:
0 A
Nominell utgangsstrøm 3:
0 A
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
16 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsbredde:
72 mm
Innbyggingshøyde:
68 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
64 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level a
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


