Tebis - TEBIS TX MEDIAKOPPLER HVIT - TR131A

KopierKopier
Tebis - TEBIS TX MEDIAKOPPLER HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Mediekobler

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615989536

Elnummer

4505912

Leverandørens varenummer

TR131A

Typebeskrivelse

TEBIS KNX STYRINGSSYSTEM

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Mediekobler

Monteringsmetode:

Påvegg

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

nei

Driftsspenningsområde:

30...30 V

Avhengig av:

Ja

Visualisering:

Ja

Web-Server:

Ja

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Norm EN50060, Driftspenning 30V DC over KNX buss, 868,3 MHz, IP20, Kommunikasjonsgrensesnitt mellom kablet og radio KNX, TX100B og ETS programmering, ETS aplikasjon TL131A