Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Tebis - TS 2 K GLASS ALU M TERMOSTAT - 75642034

KopierKopier
Tebis - TS 2 K GLASS ALU M TERMOSTAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 6

  • Antall knapper - 0

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011334317890

Elnummer

4509679

Leverandørens varenummer

75642034

Typebeskrivelse

4509679

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

6

Antall knapper:

0

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Aluminium

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

Ja

Materiale:

Glass

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

Ja

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

27 mm

KNX TS sensor 2 kanal glass aluminium med termostat. Integrert BCU. For montering må boks 1871 eller 1870 benyttes. For vertikal montering.

Tebis

Et Tebis-produkt

Oppdag Tebis-serien