Tec Con - 4 par cat. 6 kabel UTP Anti Twin - 1010105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Bunt
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7042720010566
Elnummer
1010105
Leverandørens varenummer
1010105
Typebeskrivelse
4 par kat. 5 kabel UTP ANTI TWIN
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Bunt
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,57 mm
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grønn
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,6 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
33 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-5...40 °C
Kategori:
Uten
NVP verdi:
0 %
Kablets konstruk medfører en væsentlig reduceret yderdiameter!
Halogen frie kabler anvendes når der ønskes ekstra beskyttelse mod røg og farlige syreholdige og irriterende gasser. Giver personer mulighed for at komme sig i sikkerhet ved brand!
CategoryClass Throughput Frequency
Cat. 5 - D - = 100 Mbit/s - 100 Mhz
Cat. 5e - D - = 100 Mbit/s - 155 Mhz
Cat. 6 - E - = 1 Gbit/s - 250 Mhz
Cat. 6a - Ea - = 10 Gbit/s - 500 Mhz
Cat. 7 - F - = 10 Gbit/s - <600 Mhz
Troughput angiver møngden af transmisioner per sekund.
Freuency angiver maks frekvens som transmisionen kan gennemføres ved.
Opspollingsform medføre at der ikke er behov for afspolingsværkstøjer - spiraliserer ikke ved udtræk af emballagen!


